CHF 208.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 49.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3 kN |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.42 kg |
Gewicht | 3.131 lb |