CHF 100.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 49.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.23 kg |
Gewicht | 2.712 lb |
da_min | 97 mm |
B | 24 mm |
D | 140 mm |
d | 90 mm |
D1 | 124.48 mm |
d1 | 106.2 mm |
D2 | 126.8 mm |
Da_max | 133 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 89.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026