CHF 85.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.41 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.895 kg |
Gewicht | 1.973 lb |
da_min | 86 mm |
B | 22 mm |
D | 125 mm |
d | 80 mm |
D1 | 110.98 mm |
d1 | 93.7 mm |
D2 | 113.7 mm |
Da_max | 119 mm |
ra | 1 mm |