Eriks
FAG

FAG 6015-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624090
  • Hersteller:6015-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
42 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.02 kN
Grenzdrehzahl
10600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.753 kg
Gewicht
1.66 lb