CHF 316.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 40.5 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.9 kN |
Grenzdrehzahl | 11200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.709 kg |
Gewicht | 1.563 lb |