CHF 67.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 40.5 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.9 kN |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.615 kg |
Gewicht | 1.356 lb |
da_min | 76 mm |
B | 20 mm |
D | 110 mm |
d | 70 mm |
D1 | 97.28 mm |
d1 | 82.75 mm |
D2 | 100.04 mm |
Da_max | 104 mm |
ra | 1 mm |