CHF 293.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.3 kN |
Grenzdrehzahl | 12400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.495 kg |
Gewicht | 1.091 lb |