Eriks
FAG

FAG 6013-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667519
  • Hersteller:6013-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
25 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.3 kN
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.437 kg
Gewicht
0.963 lb
Alternativen

CHF 40.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026