Eriks
FAG

FAG 6013-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832438
  • Hersteller:167179370030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
25 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.3 kN
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.437 kg
Gewicht
0.963 lb
da_min
71 mm
B
18 mm
D
100 mm
d
65 mm
D1
88.8 mm
d1
76.225 mm
D2
91.52 mm
Da_max
94 mm
ra
1 mm