Eriks
FAG

FAG 6012-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:24204528
  • Hersteller:6012-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.23 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.926 lb
da_min
66 mm
B
18 mm
D
95 mm
d
60 mm
D1
83.88 mm
d1
71.325 mm
D2
85.98 mm
Da_max
89 mm
ra
1 mm