CHF 37.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 31.5 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.23 kN |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.419 kg |
Gewicht | 0.924 lb |
da_min | 66 mm |
B | 18 mm |
D | 95 mm |
d | 60 mm |
D1 | 83.88 mm |
d1 | 71.325 mm |
D2 | 85.98 mm |
Da_max | 89 mm |
ra | 1 mm |