CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.15 kN |
Grenzdrehzahl | 4050 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.389 kg |
Gewicht | 0.858 lb |
da_min | 61 mm |
B | 18 mm |
D | 90 mm |
d | 55 mm |
D1 | 78.86 mm |
d1 | 66.2 mm |
D2 | 81.54 mm |
Da_max | 84 mm |
ra | 1 mm |
CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026