CHF 208.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.8 kN |
Grenzdrehzahl | 15900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.33 kg |