CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.68inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.8 kN |
Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.262 kg |
Gewicht | 0.578 lb |
CHF 20.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.78inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026