CHF 25.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.8 kN |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.262 kg |
Gewicht | 0.578 lb |
da_min | 54.6 mm |
B | 16 mm |
D | 80 mm |
d | 50 mm |
D1 | 70.2 mm |
d1 | 59.75 mm |
D2 | 72.94 mm |
Da_max | 75.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026