CHF 22.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 21.2 kN |
Statische Belastung | 14.4 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.75 kN |
Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.24 kg |
Gewicht | 0.529 lb |
da_min | 49.6 mm |
B | 16 mm |
D | 75 mm |
d | 45 mm |
D1 | 65.6 mm |
d1 | 54.2 mm |
D2 | 67.98 mm |
Da_max | 70.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 19.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026