Eriks
FAG

FAG 6008, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667337
  • Hersteller:6008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.26inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Referenzdrehzahl
10600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.6 kN
Grenzdrehzahl
14600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.181 kg
Gewicht
0.399 lb
Alternativen

CHF 11.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.58inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026