CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.6 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.189 kg |
Gewicht | 0.417 lb |
da_min | 44.6 mm |
B | 15 mm |
D | 68 mm |
d | 40 mm |
D1 | 59.06 mm |
d1 | 49.3 mm |
D2 | 61.56 mm |
Da_max | 63.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 15.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026