Eriks
FAG

FAG 6004-C-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667327
  • Hersteller:6004-C-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.50inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
5 kN
Referenzdrehzahl
19700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.34 kN
Grenzdrehzahl
23200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.065 kg
Gewicht
0.143 lb
da_min
23.2 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D1
35.45 mm
d1
26.55 mm
D2
37.38 mm
d2
25.38 mm
Da_max
38.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.01inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026