CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.07inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 6.4 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Referenzdrehzahl | 20300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.162 kN |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0395 kg |
da_min | 19 mm |
B | 10 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |
D1 | 29.51 mm |
d1 | 22.65 mm |
D2 | 30.81 mm |
Da_max | 33 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 5.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.44inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026