CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 6.4 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.162 kN |
Grenzdrehzahl | 11800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0395 kg |
CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026