CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-C-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Statische Belastung | 1.97 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.136 kN |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.018 kg |
Gewicht | 0.04 lb |
da_min | 12 mm |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
D1 | 21.34 mm |
d1 | 14.66 mm |
D2 | 23.09 mm |
d2 | 13.69 mm |
Da_max | 24 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.06inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026