CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.00inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Statische Belastung | 1.97 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.136 kN |
Grenzdrehzahl | 28500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.018 kg |
Gewicht | 0.04 lb |
CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026