CHF 18'689.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'203.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 530 mm |
Außendurchmesser | 780 mm |
Breite | 112 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 710 kN |
Statische Belastung | 1390 kN |
Referenzdrehzahl | 1020 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 33.5 kN |
Grenzdrehzahl | 1330 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 179.16 kg |
Gewicht | 394.98 lb |