Eriks
FAG

FAG 3006-C3, Schrägkugellager, 25 Deg, 30 mm ID, 55 mm OD, Stahl Käfig

  • ERIKS:14176971
  • Hersteller:000958999-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
30
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
15.4 kN
Referenzdrehzahl
10100 rpm
Grenzdrehzahl
13500 rpm
Gewicht
0.162 kg
Mit Dichtung
Nein