Eriks
FAG

FAG 3005, Schrägkugellager, 25 Deg, 25 mm ID, 47 mm OD, Stahl Käfig

  • ERIKS:14176969
  • Hersteller:000958913-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
30
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
15.2 kN
Statische Belastung
10.9 kN
Referenzdrehzahl
11100 rpm
Grenzdrehzahl
15900 rpm
Gewicht
0.102 kg
Mit Dichtung
Nein