FAG

FAG 3003, Schrägkugellager, 25 Deg, 17 mm ID, 35 mm OD, Stahl Käfig

  • ERIKS:14176844
  • Hersteller:000804100-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
30
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
9.1 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Referenzdrehzahl
15300 rpm
Grenzdrehzahl
22500 rpm
Gewicht
0.054 kg
Mit Dichtung
Nein