Eriks
FAG

FAG 3001, Schrägkugellager, 25 Deg, 12 mm ID, 28 mm OD, Stahl Käfig

  • ERIKS:14176911
  • Hersteller:000899844-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
30
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
3.7 kN
Referenzdrehzahl
19300 rpm
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Gewicht
0.032 kg
Mit Dichtung
Nein