CHF 2'603.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'813.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 221 kN |
Statische Belastung | 95 kN |
Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
Grenzdrehzahl | 3850 rpm |