Eriks
FAG

FAG 2320-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm WD

  • ERIKS:12626888
  • Hersteller:019035098-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'935.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'092.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
196 kN
Statische Belastung
79 kN
Referenzdrehzahl
4350 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm