Eriks
FAG

FAG 2319-K-M, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 95 mm ID, 200 mm OD, 67 mm WD

  • ERIKS:14180047
  • Hersteller:038907348-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'331.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'439.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
4750 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm