Eriks
FAG

FAG 2317-M-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 85 mm ID, 180 mm OD, 60 mm WD

  • ERIKS:12626883
  • Hersteller:2317-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 955.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Alternativen

CHF 884.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 956.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026