Eriks
FAG

FAG 2314-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 70 mm ID, 150 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:11668940
  • Hersteller:167080160000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 765.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 827.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
5800 rpm
Grenzdrehzahl
6600 rpm