Eriks
FAG

FAG 2314-M-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 70 mm ID, 150 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:14177503
  • Hersteller:016708016-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 769.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
5800 rpm
Grenzdrehzahl
6600 rpm