CHF 292.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 98 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
CHF 276.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026