CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 77 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
CHF 190.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026