Eriks
FAG

FAG 2311-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:12626877
  • Hersteller:016707451-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
7100 rpm
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 178.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026