Eriks
FAG

FAG 2311-K-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:14180045
  • Hersteller:038907216-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
17.9 kN
Grenzdrehzahl
3750 rpm