Eriks
FAG

FAG 2310-K-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:14180203
  • Hersteller:039039056-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
42 kN
Statische Belastung
14.2 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm