CHF 206.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 42 kN |
Statische Belastung | 14.2 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 192.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026