Eriks
FAG

FAG 2309-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:11668930
  • Hersteller:167073620000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
16.6 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Alternativen

CHF 119.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026