Eriks
FAG

FAG 2308-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11668927
  • Hersteller:167073380000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
46 kN
Statische Belastung
13.5 kN
Referenzdrehzahl
8700 rpm
Grenzdrehzahl
7900 rpm
Alternativen

CHF 96.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026