CHF 260.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 40.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
Grenzdrehzahl | 13300 rpm |
CHF 258.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026