Eriks
FAG

FAG 2305-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:13560801
  • Hersteller:019001240-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
25 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Referenzdrehzahl
11900 rpm
Grenzdrehzahl
18300 rpm