Eriks
FAG

FAG 2302-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:13560799
  • Hersteller:019006500-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
17.4 kN
Statische Belastung
3.85 kN
Referenzdrehzahl
15600 rpm
Grenzdrehzahl
17200 rpm