FAG

FAG 22220-E1-XL-K-C3, Pendelrollenlager, 100 mm ID, 180 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:11831879
  • Hersteller:167042310030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 367.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
475 kN
Dynamische Belastung
430 kN
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Referenzdrehzahl
3150 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
53 kN
Gewicht
4.86 kg
Gewicht
10.714 lb
Alternativen

CHF 314.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026