Eriks
FAG

FAG 2222-K-M, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm WD

  • ERIKS:13243472
  • Hersteller:2222-K-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 865.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 935.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
4700 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm