CHF 961.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'039.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
CHF 763.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 825.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026