FAG

FAG 22211-E1-XL-K-C3, Pendelrollenlager, 55 mm ID, 100 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:11831845
  • Hersteller:167036340030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
130 kN
Dynamische Belastung
129 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Referenzdrehzahl
4650 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
17.7 kN
Gewicht
0.805 kg
Gewicht
1.775 lb
Alternativen

CHF 92.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.10inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026