CHF 564.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 609.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 84 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |